MERSEN FERRAZ A550C25-70 Cầu chì tụ điện, Trung thế, 5500V 25A, Loại 70, Tiền đạo
Khoản mục: CH4VBZ
phần: A550C25-70
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tụ điện cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 5500V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 25A |
đường kính | 2" |
Chiều dài | 10 " |
Gắn kết | Núi trực tiếp |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.46 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.65 |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
A550C12-15 | 12A | 9.5 " | - | RFQ
|
A550C12-70 | 12A | 10 " | - | RFQ
|
A550C12-75 | 12A | 9.75 " | - | RFQ
|
A550C18-15 | 18A | 9.5 " | - | RFQ
|
A550C18-70 | 18A | 10 " | - | RFQ
|
A550C18-75 | 18A | 9.75 " | - | RFQ
|
A550C20-15 | 20A | 9.5 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.