MERSEN FERRAZ Cầu chì bán dẫn A50QS150-4IL, Tốc độ cao, 500V 150A, Loại aR, Loại 4
Khoản mục: CH4UZJ
phần: A50QS150-4IL
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì bán dẫn |
Đánh giá điện áp AC | 500V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 150A |
đường kính | 1.22 " |
Chiều dài | 3.63 " |
Gắn kết | Bắt vít |
Tốc độ | Tốc độ cao |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.41 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.18 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Gắn kết | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A50QS1000-4 | gmg | 1000A | 2.88 " | 6.97 " | Bắt vít | Tốc độ cao | €985.75 | ||
A50QS1000-4IL | gmg | 1000A | 2.88 " | 6.97 " | Bắt vít | Tốc độ cao | - | RFQ
| |
A50QS10-1 | gmg | 10A | 0.56 " | 2.01 " | Cái cặp | Tốc độ cao | - | RFQ
| |
A50QS1200-4 | gmg | 1200A | 2.88 " | 6.97 " | Bắt vít | Tốc độ cao | €1,014.73 | ||
A50QS1200-4IL | gmg | 1200A | 2.88 " | 6.97 " | Bắt vít | Tốc độ cao | - | RFQ
| |
A50QS125-4 | gmg | 125A | 1.22 " | 3.63 " | Bắt vít | Tốc độ cao | €67.33 | ||
A50QS125-4IL | gmg | 125A | 1.22 " | 3.63 " | Bắt vít | Tốc độ cao | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.