MERSEN FERRAZ Cầu chì A4J600EI, Tác động nhanh, 600V, 600A, Loại J
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 600A |
đường kính | 2.5 " |
Lớp cầu chì | Lớp J |
Chiều dài | 8" |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | Phản ứng nhanh |
Chiều cao tàu (cm) | 9.22 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mô hình | amps | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4J1 | 1A | PolyTube | 1A | 0.81 " | 2.25 " | Phản ứng nhanh | €15.60 | |
A4J10 | 10A | PolyTube | 10A | 0.81 " | 2.25 " | Phản ứng nhanh | - | RFQ
|
A4J100 | 100A | gmg | 100A | 1.06 " | 4.63 " | Phản ứng nhanh | €45.35 | |
A4J110 | 110A | gmg | 110A | 1.62 " | 5.75 " | Phản ứng nhanh | €92.53 | |
A4J125 | 125A | gmg | 125A | 1.62 " | 5.75 " | Phản ứng nhanh | €79.02 | |
A4J15 | 15A | PolyTube | 15A | 0.81 " | 2.25 " | Phản ứng nhanh | €17.84 | |
A4J150 | 150A | gmg | 150A | 1.62 " | 5.75 " | Phản ứng nhanh | €79.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.