vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì trễ thời gian MERSEN FERRAZ A4BQ1600, 600V, 1600A, loại L, 1 cực | AG8LHV

MERSEN FERRAZ Cầu chì hẹn giờ A4BQ1600, 600V, 1600A, Loại L, 1 cực

Trong kho
Khoản mục: AG8LHV phần: A4BQ1600

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€1,331.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì thời gian trễ
Đánh giá điện áp AC600V
amps1600A
Vật liệu cơ thểgmg
Đánh giá hiện tại1600A
đường kính3"
Loại khungA4BQ
Lớp cầu chìLớp L
Chiều dài10.75 "
Gắn kếtBắt vít
Số lượng cực1
Tốc độThời gian trễ
điện áp600V
Loại điện ápAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.12
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)8.59

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐánh giá hiện tạiđường kínhMụcChiều dàiGiá cả
Cầu chì trễ thời gian MERSEN FERRAZ A4BQ1000, 600V, 1000A, loại L, 1 cực | AG8LHQ A4BQ10001000A1000A2.5 "Cầu chì thời gian trễ10.75 "€1,218.55
MERSEN FERRAZ A4BQ1200 Cầu chì A4bq 1200 Amp 600vac 1p | AG8LHR A4BQ12001200A--Cầu chì-€1,218.55
Cầu chì trễ thời gian MERSEN FERRAZ A4BQ1400, 600V, 1400A, loại L, 1 cực | AG8LHT A4BQ14001400A1400A3"Cầu chì thời gian trễ10.75 "€2,457.09
Cầu chì trễ thời gian MERSEN FERRAZ A4BQ1500, 600V, 1500A, loại L, 1 cực | AG8LHU A4BQ15001500A1500A3"Cầu chì thời gian trễ10.75 "€1,250.68
Cầu chì trễ thời gian MERSEN FERRAZ A4BQ1800, 600V, 1800A, loại L, 1 cực | AG8LHW A4BQ18001800A1800A3.5 "Cầu chì thời gian trễ10.75 "€3,190.74
MERSEN FERRAZ A4BQ2000 Cầu chì A4bq 2000 Amp 600vac 1p | AG8LHX A4BQ20002000A--Cầu chì-€2,569.42
Cầu chì trễ thời gian MERSEN FERRAZ A4BQ2500, 600V, 2500A, loại L, 1 cực | AG8LHY A4BQ25002500A2500A4.5 "Cầu chì thời gian trễ10.75 "€2,743.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERSEN FERRAZ Cầu chì hẹn giờ A4BQ1600, 600V, 1600A, Loại L, 1 cực
€1,331.25 /đơn vị