vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì bán dẫn MERSEN FERRAZ A15QS150-4, Tốc độ cao, 150V, 150A, aR Class | CH4TVB

MERSEN FERRAZ A15QS150-4 Cầu chì bán dẫn, tốc độ cao, 150V, 150A, loại aR

Trong kho
Khoản mục: CH4TVB phần: A15QS150-4

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€100.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì bán dẫn
Đánh giá điện áp AC150V
Vật liệu cơ thểgmg
Đánh giá hiện tại150A
đường kính1.13 "
Chiều dài2.66 "
Gắn kếtBắt vít
Tốc độTốc độ cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)6.76
Chiều rộng tàu (cm)2.87

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá hiện tạiđường kínhChiều dàiGắn kếtGiá cả
Cầu chì bán dẫn MERSEN FERRAZ A15QS1000-128, tốc độ cao, 150V, 1000A, aR Class, Type 128 | CH4TUD A15QS1000-1281000A2"1.88 "Bắt vít-
RFQ
Cầu chì bán dẫn MERSEN FERRAZ A15QS1000-128IL, Tốc độ cao, 150V, 1000A, aR Class, Loại 128 | CH4TUE A15QS1000-128IL1000A2"1.88 "Bắt vít-
RFQ
Cầu chì bán dẫn MERSEN FERRAZ A15QS1000-4, Tốc độ cao, 150V, 1000A, aR Class, Loại 4 | CH4TUF A15QS1000-41000A1.5 "1.88 "Bắt vít€139.71
Cầu chì bán dẫn MERSEN FERRAZ A15QS1000-4IL, Tốc độ cao, 150V, 1000A, aR Class, Loại 4 | CH4TUG A15QS1000-4IL1000A1.13 "2.66 "Bắt vít-
RFQ
Cầu chì bán dẫn MERSEN FERRAZ A15QS1000-4TI, tốc độ cao, 150V, 1000A, aR Class, Loại 4 | CH4TUH A15QS1000-4TI1000A1.5 "1.88 "Bắt vít-
RFQ
Cầu chì bán dẫn MERSEN FERRAZ A15QS100-4, tốc độ cao, 150V, 100A, aR Class | CH4TUJ A15QS100-4100A1.13 "2.66 "Bắt vít€80.30
Cầu chì bán dẫn MERSEN FERRAZ A15QS100-4IL, Tốc độ cao, 150V, 100A, aR Class | CH4TUK A15QS100-4IL100A1.13 "2.66 "Bắt vít-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERSEN FERRAZ A15QS150-4 Cầu chì bán dẫn, tốc độ cao, 150V, 150A, loại aR
€100.52 /đơn vị