MERSEN FERRAZ A155B2D0R0-200E Cầu chì, Trung thế, 15500V, 200A, Định mức E, Chốt gắn trên giá đỡ
Khoản mục: CH4TRB
Model: A155B2D0R0-200E
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 15500V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 200A |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 7.63 " |
Chiều dài | 25.11 " |
Gắn kết | Bắt vít |
Tốc độ | E Đã xếp hạng |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 67.31 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.75 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F62KED300 | Epoxy | 300A | 13.65 " | 22.68 " | 13.65 " | - | RFQ
| |
A155B3D0R0-300E | gmg | 300A | 11.63 " | 25.11 " | 3" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.