MERSEN FERRAZ A083B2DAR0-175E Cầu chì, Trung thế, 8250V, 175A, Định mức E, Bu-lông gắn trên tiền đạo
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 8250V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 175A |
Chiều cao | 7.63 " |
Chiều dài | 19.25 " |
Gắn kết | Bắt vít |
Tốc độ | E Đã xếp hạng |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.35 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
A083B2DAR0-125E | 125A | - | RFQ
| |
A083B2DAR0-150E | 150A | - | RFQ
| |
A083B2DAR0-200E | 200A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.