MERSEN FERRAZ A072D1DSR0-9R Cầu chì, Trung thế, 7200V, 9R, Xếp hạng R, Tiền đạo DIN
Khoản mục: CH4TKL
phần: A072D1DSR0-9R
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 7200V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
đường kính | 2.88 " |
Chiều dài | 20 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | R Xếp hạng |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.33 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
A072D1DSR0-12R | - | RFQ
| |
A072D1DSR0-13R | - | RFQ
| |
A072D1DSR0-16R | - | RFQ
| |
A072D1DSR0-19R | - | RFQ
| |
A072D1DSR0-2R | - | RFQ
| |
A072D1DSR0-3R | - | RFQ
| |
A072D1DSR0-4R | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.