MERSEN FERRAZ A072B2DCR0-38R Cầu chì, Trung thế, 7200V, 38R, Xếp hạng R, Bu lông trên giá treo
Khoản mục: CH4TJU
phần: A072B2DCR0-38R
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 7200V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 7.63 " |
Chiều dài | 21.5 " |
Gắn kết | Bắt vít |
Tốc độ | R Xếp hạng |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 63.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 34.29 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
A072B1D0R0-19R | 3.63 " | 21.5 " | - | RFQ
| |
A072B1DAR0-12R | 3.63 " | 19.25 " | - | RFQ
| |
A072B1DAR0-2R | 3.63 " | 19.25 " | - | RFQ
| |
A072B1DAR0-3R | 3.63 " | 19.25 " | - | RFQ
| |
A072B1DAR0-4R | 3.63 " | 19.25 " | - | RFQ
| |
A072B1DAR0-5R | 3.63 " | 19.25 " | - | RFQ
| |
A072B1DAR0-6R | 3.63 " | 19.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.