MERSEN FERRAZ A072B2D0R0-250E Cầu chì, Trung thế, 7200V, 250A, Định mức E, Chốt gắn trên giá đỡ
Khoản mục: CH4TJJ
Model: A072B2D0R0-250E
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 7200V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 250A |
Chiều cao | 7.63 " |
Chiều dài | 25.11 " |
Gắn kết | Bắt vít |
Tốc độ | E Đã xếp hạng |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.29 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 67.31 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.75 |
Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều cao | Chiều dài | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60DJE001 | 8250V | Epoxy | 1A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
9F60DJE002 | 8250V | Epoxy | 2A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
9F60DJE003 | 8250V | Epoxy | 3A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
9F60DJE005 | 8250V | Epoxy | 5A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
9F60DJE007 | 8250V | Epoxy | 7A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
9F60DJE010 | 8250V | Epoxy | 10A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
9F60DJE015 | 8250V | Epoxy | 15A | 2" | - | 14.18 " | Cái cặp | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.