MERSEN FERRAZ A055D1DSR0-13R Cầu chì, Trung thế, 5500V, 13R, Xếp hạng R, Tiền đạo DIN
Khoản mục: CH4TGJ
phần: A055D1DSR0-13R
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 5500V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
đường kính | 2.88 " |
Chiều dài | 20 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | R Xếp hạng |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.33 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
A055D1DSR0-12R | Cái cặp | R Xếp hạng | - | RFQ
| |
A055D1DSR0-16R | Cái cặp | R Xếp hạng | - | RFQ
| |
A055D1DSR0-19R | Cái cặp | R Xếp hạng | - | RFQ
| |
A055D1DSR0-2R | Cái cặp | R Xếp hạng | - | RFQ
| |
A055D1DSR0-3R | Cái cặp | R Xếp hạng | - | RFQ
| |
A055D1DSR0-4R | Cái cặp | R-Xếp hạng | - | RFQ
| |
A055D1DSR0-5R | Cái cặp | R Xếp hạng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.