MERSEN FERRAZ Cầu chì A051B3DAR0-57X, Điện áp trung bình, 5080V, Định mức R, Bắt vít
Khoản mục: CH4TEG
phần: A051B3DAR0-57X
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 5080V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
tần số | 50 / 60 Hz |
Chiều cao | 11.63 " |
Chiều dài | 19.25 " |
Gắn kết | Bắt vít |
Tốc độ | R Xếp hạng |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.59 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 52.71 |
Chiều rộng tàu (cm) | 31.12 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
A051B1DAR0-12R | 3.63 " | R Xếp hạng | - | RFQ
| |
A051B1DAR0-2R | 3.63 " | R Xếp hạng | - | RFQ
| |
A051B1DAR0-3R | 3.63 " | R Xếp hạng | - | RFQ
| |
A051B1DAR0-4R | 3.63 " | R Xếp hạng | - | RFQ
| |
A051B1DAR0-6R | 3.63 " | R Xếp hạng | - | RFQ
| |
A051B1DAR0-9R | 3.63 " | R Xếp hạng | - | RFQ
| |
A051B2DAR0-18R | 7.63 " | R Xếp hạng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.