MERSEN FERRAZ Cầu chì 9F60FPK030, Trung thế, 38000V, 30A, Xếp hạng E, Tiền đạo gắn ống gia cố
Khoản mục: CH4RYJ
phần: 9F60FPK030
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 38000V |
Vật liệu cơ thể | Epoxy |
Đánh giá hiện tại | 30A |
đường kính | 3" |
Chiều dài | 30.81 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Tốc độ | E Đã xếp hạng |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 79.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.19 |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|
9F60FPK001 | 1A | - | RFQ
|
9F60FPK002 | 2A | - | RFQ
|
9F60FPK003 | 3A | - | RFQ
|
9F60FPK005 | 5A | - | RFQ
|
9F60FPK007 | 7A | - | RFQ
|
9F60FPK010 | 10A | - | RFQ
|
9F60FPK015 | 15A | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.