MERSEN FERRAZ Cầu chì 9F60ECB080, Trung thế, 2750V, 80A, Định mức E, Tiền đạo gắn ống gia cố
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cầu chì trung thế |
Đánh giá điện áp AC | 2750V |
Vật liệu cơ thể | Epoxy |
Đánh giá hiện tại | 80A |
đường kính | 3" |
Chiều dài | 10.88 " |
Gắn kết | Cái cặp |
Bảng thông số sản phẩm | mersen-ferraz-9f60ccb015.pdf |
Tốc độ | E Đã xếp hạng |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mô hình | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
9F60CCB001 | 1A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB002 | 2A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB003 | 3A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB005 | 5A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB007 | 7A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB010 | 10A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
9F60CCB015 | 15A | 2" | 9.18 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.