MERSEN FERRAZ Đế cầu chì 62051R, 600V, 200A, Loại R, 1 cực, Mạ thiếc, Hộp đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | GFPC |
Đánh giá hiện tại | 200A |
Lớp cầu chì | Lớp R |
Chiều cao | 2.9 " |
Chiều dài | 10.5 " |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 200A |
Số lượng cực | 1 cực |
Chiều rộng | 3" |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.92 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Đánh giá cầu chì | Số lượng cực | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60305R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | Adder | 1.46 " | - | RFQ
| |
60306R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 cực | 1.63 " | €26.60 | ||
60307R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 2 cực | 3.09 " | €50.28 | ||
60308R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 3 | 4.56 " | €93.93 | ||
60315R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | Adder | 1.46 " | - | RFQ
| |
60316R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 cực | 1.63 " | - | RFQ
| |
60317R | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 2 | 3.09 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.