MERSEN FERRAZ 60655 Đế cầu chì, 600V, 60A, Loại H và K, Bộ cộng, Mạ thiếc, Hộp đồng
Khoản mục: CH4RKB
phần: 60655
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | GFPC |
Đánh giá hiện tại | 60A |
Lớp cầu chì | Lớp H / K |
Chiều cao | 2" |
Chiều dài | 7" |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 60A |
Số lượng cực | Adder |
Chiều rộng | 1.46 " |
Chiều cao tàu (cm) | 8.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.93 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Đánh giá cầu chì | Số lượng cực | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60300 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | Adder | 1.46 " | - | RFQ
| |
60301 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 cực | 1.63 " | - | RFQ
| |
60305 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | Adder | 1.46 " | - | RFQ
| |
60306 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 1 cực | 1.63 " | €28.30 | ||
60307 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 2 cực | 3.09 " | €31.84 | ||
60308 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | 3 | 4.55 " | €50.39 | ||
60310 | GFPC | 30A | 2" | 7" | 30A | Adder | 1.46 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.