MERSEN FERRAZ Đế cầu chì 60357SJ, 600V, 30A, Loại J, 2 cực, Mạ thiếc, Hộp đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 600V |
Vật liệu cơ thể | GFPC |
Đánh giá hiện tại | 30A |
Lớp cầu chì | Lớp J |
Chiều cao | 2.2 " |
Chiều dài | 3.9 " |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 30A |
Số lượng cực | 2 cực |
Chiều rộng | 2.45 " |
Chiều cao tàu (cm) | 19.69 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.54 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Đánh giá cầu chì | Số lượng cực | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60305SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | Adder | 1.16 " | - | RFQ
| |
60306SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 1 cực | 1.29 " | €54.03 | ||
60307SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 2 cực | 2.45 " | €88.68 | ||
60308SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 3 | 3.62 " | €84.64 | ||
60315SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | Adder | 1.16 " | - | RFQ
| |
60316SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 1 cực | 1.29 " | €25.76 | ||
60317SJ | 30A | 2.2 " | 3.9 " | 30A | 2 cực | 2.45 " | €51.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.