MERSEN FERRAZ Đế cầu chì 30327T, 300V, 30A, Loại T, 2 cực, Mạ thiếc, Tấm ép đồng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 300V |
Vật liệu cơ thể | GFPC |
Đánh giá hiện tại | 30A |
Lớp cầu chì | Lớp T |
Chiều cao | 1.47 " |
Chiều dài | 3.37 " |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 30A |
Số lượng cực | 2 cực |
Chiều rộng | 0.98 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Đánh giá cầu chì | Số lượng cực | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30305T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | Adder | 3.6 " | - | RFQ
| |
30306T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 1 cực | 0.88 " | - | RFQ
| |
30307T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 2 cực | 0.98 " | €44.93 | ||
30308T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 3 cực | 1.85 " | €60.07 | ||
30309T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 4 cực | 2.73 " | - | RFQ
| |
30315T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | Adder | 3.6 " | - | RFQ
| |
30316T | GFPC | 30A | 1.47 " | 3.37 " | 30A | 1 cực | 0.88 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.