MERSEN FERRAZ 21006R Đế cầu chì, 250V, 100A Loại R, 1 cực, Mạ thiếc, Hộp đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 250V |
Vật liệu cơ thể | GFPC |
Đánh giá hiện tại | 100A |
Lớp cầu chì | Lớp R |
Chiều cao | 2.28 " |
Chiều dài | 8.33 " |
Tối đa Đánh giá cầu chì | 100A |
Số lượng cực | 1 cực |
Chiều rộng | 1.68 " |
Chiều cao tàu (cm) | 6.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ thể | Đánh giá hiện tại | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Đánh giá cầu chì | Số lượng cực | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20305R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | Adder | 0.91 " | - | RFQ
| |
20306R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 1 | 1.25 " | €22.47 | ||
20307R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 2 cực | 2.03 " | €54.94 | ||
20308R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 3 cực | 3" | €57.25 | ||
20315R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | Adder | 0.91 " | - | RFQ
| |
20316R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 1 cực | 1.25 " | €22.11 | ||
20317R | GFPC | 30A | 1.38 " | 3" | 30A | 2 cực | 2.03 " | €28.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.