Merit 69957399706 | Khóa Chà Nhám Dsc 2 Inch 36 Grit Tr Pk100 | 49u887 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 69957399706 Khóa Dsc 2 inch 36 Grit Tr Pk100 | AG7AGY 49U887

MERIT 69957399706 Nhám Khóa Dsc 2 Inch 36 Grit Tr Pk100

Trong kho
Khoản mục: AG7AGY phần: 69957399706Tham chiếu chéo: 49U887

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€129.24 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa đĩa nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mòncoated
Hệ thống đính kèmTR
Loại tệp đính kèmCuộn vào / Tắt
Vật liệu sao lưuVải
Trọng lượng dự phòngY
Màunâu
Đĩa Dia.2"
LớpThô
Bụi bặm36
Tối đa RPM30,000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)21.84
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS6805300000

Chi tiết sản phẩm:

  • 49U887 is a suggested replacement of 11A064

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐĩa Dia.LớpBụi bặmTối đa RPMpkg. Số lượngGiá cả
MERIT 69957399711 Khóa Chà nhám Dsc 2 inch 100 Grit Tr Pk100 | AG7AGZ 49U888 699573997112"Trung bình10030,000100€112.06
MERIT 69957399715 Chà nhám khóa Dsc 2 inch 240 Grit Tr Pk100 | AG7AHA 49U889 699573997152"Rất ổn24030,000100€118.76
MERIT 69957399718 Đĩa nhám khóa 3 inch 36 Grit Tr Pk50 | AG7AHB 49U890 699573997183"Thô3620,00050€104.28
MERIT 69957399710 Đĩa nhám khóa 2 inch 80 Grit Tr Pk100 | AG7AHC 49U891 699573997102"Trung bình8030,000100€118.87
MERIT 69957399721 Khóa Đĩa nhám 3 Inch 60 Grit Tr Pk50 | AG7AHP 49U904 699573997213"Trung bình6020,00050€88.24
MERIT 69957399723 Khóa đĩa nhám 3 inch 100 Grit Tr Pk50 | AG7AHQ 49U905 699573997233"Trung bình10020,00050€86.84
MERIT 69957399722 Khóa Đĩa nhám 3 inch 80 Grit Tr Pk50 | AG7AHR 49U906 699573997223"Trung bình8020,00050€88.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 69957399706 Nhám Khóa Dsc 2 Inch 36 Grit Tr Pk100
€129.24 /đóng gói