Merit 66623353309 | Đĩa Chà Nhám Arbor Mount 4-1/2 X 7/8 24g - Gói 25 | 1kya8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 66623353309 Đĩa chà nhám Arbor Mount 4-1 / 2 x 7/8 24g - Gói 25 | AB2BGK 1KYA8

MERIT 66623353309 Đĩa chà nhám Arbor Mount 4-1/2 x 7/8 24g - Gói 25

Trong kho
Khoản mục: AB2BGK phần: 66623353309Tham chiếu chéo: 1KYA8
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
€42.26 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa chà nhám Arbor Mount
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònÁo khoác đóng, nhựa liên kết
Vật liệu sao lưuSợi
Trọng lượng dự phòngY
Màunâu
Đĩa Dia.4.5 "
LớpExtra Coarse
Bụi bặm24
Tối đa RPM11,000
Kích thước lỗ lắp7 / 8 "
Thiết kế lỗ chân khôngKhông có lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS6805100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònMàuĐĩa Dia.Bụi bặmTối đa RPMpkg. Số lượngGiá cả
MERIT 66623357295 Đĩa chà nhám Arbor Mount 7 x 7/8 24g - Gói 25 | AB2BCA 1KWL4 66623357295Zirconium nhôm oxitMàu xanh da trời7"24860025€109.95
MERIT 66623357276 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 inch 24g - Gói 25 | AB2BCC 1KWL6 66623357276Oxit nhômnâu5"2410,00025€46.04
MERIT 66623357290 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 24g - Gói 25 | AB2BCD 1KWL7 66623357290Zirconium nhôm oxitMàu xanh da trời5"2410,00025€80.47
MERIT 66623355597 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 24g - Gói 25 | AB2BCE 1KWL8 66623355597Oxit nhôm gốmnâu5"2410,00025€114.86
MERIT 66623357277 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 Inch 36g - Gói 25 | AB2BCF 1KWL9 66623357277Oxit nhômnâu5"3610,00025€46.04
MERIT 66623355598 Đĩa chà nhám Arbor Mount 5 x 7/8 36g - Gói 25 | AB2BCH 1KXL2 66623355598Oxit nhôm gốmnâu5"3610,00025€106.09
MERIT 66623355601 Đĩa gắn Arbor 4-1 / 2 x 7/8 inch 24g - Gói 25 | AB2BGM 1KYB1 66623355601Oxit nhôm gốmnâu4.5 "2411,00025€89.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 66623353309 Đĩa chà nhám Arbor Mount 4-1/2 x 7/8 24g - Gói 25
€42.26 /đóng gói