Merit 08834194011 | 30tr94 | Đai chà nhám | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 08834194011 Đai nhám Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 20-1 / 2 inch 360 Grit | AF9TDK 30TR94

MERIT 08834194011 Đai chà nhám Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 20-1/2 inch 360 Grit

Trong kho
Khoản mục: AF9TDK phần: 08834194011Tham chiếu chéo: 30TR94
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
€7.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai chà nhám
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònKhông dệt
Vật liệu sao lưuNylon
Trọng lượng dự phòngX
MàuMàu xanh da trời
LớpRất ổn
Bụi bặm360
Chiều dài20.5 "
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.95
Chiều dài tàu (cm)26.04
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS6805300000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngGiá cả
MERIT 08834194014 Đai nhám Rộng 1 inch x Chiều dài 42 inch 360 Grit | AF9RXB 30TR81 0883419401442 "1"€12.25
MERIT 08834194017 Đai chà nhám Chiều rộng 2 inch x Chiều dài 48 inch 360 Grit | AF9RXE 30TR84 0883419401748 "2"€41.38
MERIT 08834194020 Đai chà nhám Chiều rộng 2 inch x Chiều dài 60 inch 360 Grit | AF9TDC 30TR87 0883419402060 "2"€49.86
MERIT 08834194059 Băng nhám Rộng 6 inch x Dài 48 inch 360 Grit | AF9TDY 30TT11 0883419405948 "6"€63.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 08834194011 Đai chà nhám Chiều rộng 3/4 inch x Chiều dài 20-1/2 inch 360 Grit
€7.19 /đơn vị