<span Class='notranslate'>Merit </span> 08834137102 | Flap Wheel 1 Dia. 5/8 Width Shank 1/4 120 | 30c649 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MERIT 08834137102 Flap Wheel 1 Diameter 5/8 Width Shank 1/4 120 | AC4JHY 30C649

MERIT 08834137102 Flap Wheel 1 Diameter 5/8 Width Shank 1/4 120

Trong kho
Khoản mục: AC4JHY phần: 08834137102Tham chiếu chéo: 30C649

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€8.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe mài mòn
Vật liệu mài mònHỗn hợp oxit nhôm
Loại mài mònÁo khoác đã đóng, Liên kết nhựa
đường kính1"
Lớpđầu
Bụi bặm120
Tối đa RPM30,000
Kích thước chân1 / 4 "
Loại chânSảnh
Chiều rộng5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS6805301000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhLớpBụi bặmTối đa RPMKích thước chânLoại chânChiều rộngGiá cả
MERIT 08834137142 Bánh Xe Vạt Đường Kính 1-1/2 1 Chiều Rộng Chuôi 1/4 120 | AC4JGK 30C612 088341371421.5 "đầu12025,0001 / 4 "Sảnh1"€12.01
MERIT 08834132101 Bánh Xe Vạt Đường Kính 1-1/2 1 Chiều Rộng Chuôi 1/4 240 | AC4JGP 30C616 088341321011.5 "Rất ổn24025,0001 / 4 "Sảnh1"€12.71
MERIT 08834137340 Bánh Xe Vạt Đường Kính 1-1/2 1 Chiều Rộng Chuôi 1/4 60 | AC4JGU 30C620 088341373401.5 "Thô6025,0001 / 4 "Sảnh1"€11.42
MERIT 08834137141 Bánh Xe Vạt Đường Kính 1-1/2 1 Chiều Rộng Chuôi 1/4 80 | AC4JGW 30C622 088341371411.5 "Trung bình8025,0001 / 4 "Sảnh1"€11.42
MERIT 08834137312 Bánh Xe Vạt 1 Đường Kính 1 Chiều Rộng Chuôi 1/4 120 | AC4JHA 30C627 088341373121"đầu12030,0001 / 4 "Sảnh1"€9.00
MERIT 08834137313 Bánh Xe Vạt 1 Đường Kính 1 Chiều Rộng Chuôi 1/4 180 | AC4JHC 30C629 088341373131"Rất ổn18030,0001 / 4 "Sảnh1"€9.58
MERIT 08834137315 Bánh Xe Vạt 1 Đường Kính 1 Chiều Rộng Chuôi 1/4 320 | AC4JHG 30C633 088341373151"Thêm tiền phạt32030,0001 / 4 "Sảnh1"€7.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERIT 08834137102 Flap Wheel 1 Diameter 5/8 Width Shank 1/4 120
€8.52 /đơn vị