Mercoid Sblt2-5-40-etfe | Máy phát mức chìm 0 đến 5 Psi | 2hmc2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy phát mức chìm MERCOID SBLT2-5-40-ETFE 0 đến 5 Psi | AC2CHA 2HMC2

MERCOID Máy phát mức chìm SBLT2-5-40-ETFE 0 đến 5 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC2CHA phần: SBLT2-5-40-ETFETham chiếu chéo: 2HMC2
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
€940.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát cấp chìm
tính chính xác+/- 0.25% Toàn thang đo
Lớp phủ cápETFE
Chiều dài cáp40ft.
Đầu ra4 đến 20 mA DC
Yêu cầu nguồn điện13 đến 30 VDC
Phạm vi áp0 đến 5 psi
Chiều dài cảm biến6-45 / 64 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 150 độ F
KiểuMũi đạn
Vật liệu ướtThép không gỉ 316, Thép không gỉ 316L, Buna-N, PVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)32.51
Mã HS9026102080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápPhạm vi ápNhiệt độ. Phạm viKiểuVật liệu ướtGiá cả
Máy phát mức chìm MERCOID PBLT2-5-40 0 đến 5 Psi | AC2CGR 2HMB3 PBLT2-5-4040ft.0 đến 5 psi0 độ đến 200 độ FThiết kế lồng chimThép không gỉ 316, Thép không gỉ 316L, Buna-N€1,324.75
Bộ phát mức chìm MERCOID PBLT2-10-40 Tới 10 Psi | AC2CGT 2HMB4 PBLT2-10-4040ft.0 đến 10 psi0 độ đến 200 độ FThiết kế lồng chimThép không gỉ 316, Thép không gỉ 316L, Buna-N€1,324.75
Máy phát mức chìm MERCOID PBLT2-15-60 Tới 15 Psi | AC2CGU 2HMB5 PBLT2-15-6060ft.0 đến 15 psi0 độ đến 200 độ FThiết kế lồng chimThép không gỉ 316, Thép không gỉ 316L, Buna-N€1,494.68
Máy phát mức chìm MERCOID PBLT2-20-60 Tới 20 Psi | AC2CGV 2HMB6 PBLT2-20-6060ft.0 đến 20 psi0 độ đến 200 độ FThiết kế lồng chimThép không gỉ 316, Thép không gỉ 316L, Buna-N€1,494.68
Máy phát mức chìm MERCOID PBLT2-5-40-PU 0 đến 5 Psi | AC2CGW 2HMB7 PBLT2-5-40-PU40ft.0 đến 5 psi0 độ đến 200 độ FThiết kế lồng chimThép không gỉ 316, Thép không gỉ 316L, Buna-N, Polyurethane€1,023.74
Máy Phát Mức Ngầm MERCOID PBLT2-10-40-PU Tới 10 Psi | AC2CGX 2HMB8 PBLT2-10-40-PU40ft.0 đến 10 psi0 độ đến 200 độ FThiết kế lồng chimThép không gỉ 316, Thép không gỉ 316L, Buna-N, Polyurethane€1,023.74
Máy phát mức chìm MERCOID PBLT2-15-60-PU Tới 15 Psi | AC2CGY 2HMB9 PBLT2-15-60-PU60ft.0 đến 15 psi0 độ đến 200 độ FThiết kế lồng chimThép không gỉ 316, Thép không gỉ 316L, Buna-N, Polyurethane€1,093.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERCOID Máy phát mức chìm SBLT2-5-40-ETFE 0 đến 5 Psi
€940.58 /đơn vị