Mercoid 3100d-6-fm-1-1 | Bộ truyền áp suất 0-300 Psi Bọt Ce | 13a887 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy phát áp suất MERCOID 3100D-6-FM-1-1 0-300 Psi Foam Ce | AA4RFA 13A887

MERCOID Máy phát áp suất 3100D-6-FM-1-1 0-300 Psi Bọt Ce

Trong kho
Khoản mục: AA4RFA phần: 3100D-6-FM-1-1Tham chiếu chéo: 13A887
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
€2,758.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát áp lực
tính chính xác0.075% Quy mô đầy đủ
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnN
Màu vỏmàu xám
Trường hợp vật liệuNhôm phủ Epoxy
Kích thước kết nối1/4 "NPT nữ
Giao diệnHiển thị 5 chữ số
Đơn vị hiển thịNhiều đơn vị
Kháng vòng lặp0 đến 1500 ohms
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 đến 248 độ F
Đầu raGiao tiếp 6 đến 20mA / HART
Yêu cầu nguồn điện11.9 đến 45 VDC
Powered By11.9 đến 45 VDC
Phạm vi0 đến 300 psi
Độ phân giải1 chữ số quan trọng
Vật liệu ổ cắm316LSS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.19
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)34.04
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS9026204000
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiĐầu raPhạm viGiá cả
Máy phát áp suất MERCOID 3100D-2-FM-1-1 0-30 Inch Wc Foam Ce | AA4REW 13A883 3100D-2-FM-1-11/4 "NPT nữGiao tiếp 4 đến 20mA / HART0-30 "wc€2,713.73
Máy phát áp suất MERCOID 3100D-3-FM-1-1 0-150 Inch Wc Foam Ce | AA4REX 13A884 3100D-3-FM-1-11/4 "NPT nữGiao tiếp 4 đến 20mA / HART0-150 "wc€2,646.38
Máy phát áp suất MERCOID 3100D-4-FM-1-1 0-750 Inch Wc Foam Ce | AA4REY 13A885 3100D-4-FM-1-11/4 "NPT nữGiao tiếp 5 đến 20mA / HART0-750 "wc€2,646.38
Máy phát áp suất MERCOID 3100D-5-FM-1-1 0-100 Psi Foam Ce | AA4REZ 13A886 3100D-5-FM-1-11/4 "NPT nữGiao tiếp 4 đến 20mA / HART0 đến 100 psi€2,758.76
Máy phát áp suất MERCOID 3100D-2-FM-1-1-LCD 0-30 Inch Wc Foam Ce | AA4RFB 13A888 3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "NPT nữGiao tiếp 4 đến 20mA / HART0-30 "wc€2,444.54
Máy phát áp suất MERCOID 3100D-3-FM-1-1-LCD 0-150 Inch Wc Foam Ce | AA4RFC 13A889 3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "NPT nữGiao tiếp 7 đến 20mA / HART0-150 "wc€2,378.11
Máy phát áp suất MERCOID 3100D-4-FM-1-1-LCD 0-750 Inch Wc Foam Ce | AA4RFD 13A890 3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "NPT nữGiao tiếp 4 đến 20mA / HART0-750 "wc€2,378.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MERCOID Máy phát áp suất 3100D-6-FM-1-1 0-300 Psi Bọt Ce
€2,758.76 /đơn vị