Mepco Ib11-3-125g | Bẫy hơi, kết nối Npt 3/4 inch, chiều dài từ đầu đến cuối 5 inch, tối đa 125 Psi. Op Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bẫy hơi MEPCO IB11-3-125G, Kết nối NPT 3/4 inch, Chiều dài từ đầu đến cuối 5 inch, Tối đa 125 Psi. Op Psi | CT2ZFT 402W94

MEPCO Bẫy hơi IB11-3-125G, Kết nối NPT 3/4 inch, Chiều dài từ đầu đến cuối 5 inch, tối đa 125 Psi. Op Psi

Trong kho
Hạng mục: CT2ZFT phần: IB11-3-125GTham chiếu chéo: 402W94
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
€295.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBẫy hơi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.47
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bẫy hơi MEPCO 46-715G BUSH, Kết nối NPT 1 1/2 inch, Chiều dài từ đầu đến cuối 7 inch | CT2ZBF 402W71 46-715G€893.21
Bẫy hơi MEPCO IB12-3-200G BUSH, Kết nối NPT 3/4 inch, Chiều dài từ đầu đến cuối 6 1/2 inch | CT2ZBG 402W87 IB12-3-200G€342.63
Bẫy hơi MEPCO IB12-3-125G BUSH, Kết nối NPT 3/4 inch, Chiều dài từ đầu đến cuối 6 1/2 inch | CT2ZBH 402W86 IB12-3-125G€296.01
Bẫy hơi MEPCO IB15-6-125, Kết nối FNPT kích thước 1 1/2 inch, Kích thước 10 1/4 inch Chiều dài từ đầu đến cuối | CT2ZBJ 405Y48 IB15-6-125€1,642.48
Bẫy hơi MEPCO IB15-6-250, Kết nối FNPT kích thước 1 1/2 inch, Kích thước 10 1/4 inch Chiều dài từ đầu đến cuối | CT2ZBK 405Y49 IB15-6-250€1,628.97
Bẫy hơi MEPCO IB15-6-30, Kết nối FNPT kích thước 1 1/2 inch, Kích thước 10 1/4 inch Chiều dài từ đầu đến cuối | CT2ZBL 405Y47 IB15-6-30€1,644.97
Bẫy hơi MEPCO 44-715G, Kết nối FNPT kích thước 1 1/2 inch, Kích thước 5 3/8 inch Chiều dài từ đầu đến cuối | CT2ZBM 405Z13 44-715G€478.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEPCO Bẫy hơi IB11-3-125G, Kết nối NPT 3/4 inch, Chiều dài từ đầu đến cuối 5 inch, tối đa 125 Psi. Op Psi
€295.54 /đơn vị