<span Class='notranslate'>Medcaster </span> Dw03tpp100tlhk01g | Hollow Kingpin Swivel Caster 3 Inch 220 Lb | 1mmb7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Hollow Kingpin Swivel Caster 3 Inch 220 Lb | AB2KUN 1MMB7

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Hollow Kingpin Swivel Caster 3 Inch 220 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB2KUN Model: DW03TPP100TLHK01GTham chiếu chéo: 1MMB7
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
€38.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDual Wheel Bolt Hole Swivel Caster w/Brake
Loại phanhTổng khóa
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiPolyolefin
Kết thúc khungKẽm đánh bóng
Tải Xếp hạng220 lb
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe2
Chiều cao tổng thể3 15 / 16 "
Đường đuaBóng đôi được làm cứng
Thân cây Dia.Lỗ bu lông 1/2 "
Loại thânRỗng Kingpin
Nhiệt độ. Phạm vi-45 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe3"
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Chiều rộng bánh xe1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8716905035
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Hollow Kingpin Swivel Caster 3 Inch 220 Lb
€38.18 /đơn vị