Medcaster Dw02grp100tltp11g | Bánh xe xoay đôi có khóa tổng | 40n391 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe xoay đôi MEDCASTER DW02GRP100TLTP11G có khóa toàn phần | AD3TEU 40N391

MEDCASTER Bánh xe xoay đôi DW02GRP100TLTP11G có khóa toàn phần

Trong kho
Khoản mục: AD3TEU phần: DW02GRP100TLTP11GTham chiếu chéo: 40N391
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
€45.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay đôi có khóa toàn phần
Loại phanhTổng khóa
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay với Tổng khóa
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõipolypropylene
Đồng hồ đo độ cứng70 bờ A
Kết thúc khungZinc
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-5/8 x 1-31/32"
Tải Xếp hạng200 lb
Loại khóaTổng khóa
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Kiểu lắpTấm
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe2
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2 x 2-13 / 32 "
Chiều cao tổng thể2 29 / 32 "
Kích thước tấm2-5 / 8 x 3 "
Loại đếA
Đường đuaBóng đôi
Nhiệt độ. Phạm vi-45 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe2"
Vật liệu bánh xeCao su TPR
Chiều rộng bánh xe1 21 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.58
Chiều cao tàu (cm)6.67
Chiều dài tàu (cm)7.39
Chiều rộng tàu (cm)11.91
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEDCASTER Bánh xe xoay đôi DW02GRP100TLTP11G có khóa toàn phần
€45.05 /đơn vị