Medcaster Dw02grp100tlhk01g | Bánh xe xoay đôi Xếp hạng 200 Lb. | 40n389 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MEDCASTER DW02GRP100TLHK01G Bánh xe xoay hai bánh Xếp hạng 200 Lb. | AD3TER 40N389

MEDCASTER Bánh xe xoay đôi DW02GRP100TLHK01G Định mức 200 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AD3TER phần: DW02GRP100TLHK01GTham chiếu chéo: 40N389
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
€58.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay hai bánh
Loại phanhTổng khóa
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõipolypropylene
Đồng hồ đo độ cứng70 bờ A
Kết thúc khungZinc
khung Vật liệuThép
Tải Xếp hạng200 lb
Gắn Bolt Dia.Không có tấm
Kiểu lắpRỗng Kingpin
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe2
Chiều cao tổng thể2 27 / 32 "
Đường đuaBóng đôi
Nhiệt độ. Phạm vi-45 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe2"
Vật liệu bánh xeCao su TPR
Chiều rộng bánh xe1 21 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.22
Chiều rộng tàu (cm)10.64
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn Bolt Dia.Kiểu lắpChiều cao tổng thểGiá cả
MEDCASTER DW02GRP100SWHK01G Bánh xe xoay hai bánh Xếp hạng 200 Lb. | AD3TEQ 40N388 DW02GRP100SWHK01GKhông có tấmRỗng Kingpin2 27 / 32 "€49.84
MEDCASTER DW02GRP100SWTP11G Bánh xe xoay hai bánh Xếp hạng 200 Lb. | QUẢNG CÁO 3N40 DW02GRP100SWTP11G5 / 16 "Tấm2 29 / 32 "€37.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEDCASTER Bánh xe xoay đôi DW02GRP100TLHK01G Định mức 200 Lb.
€58.47 /đơn vị