Mechanix Smp-c91-008 | Găng tay chống cắt Hi-visibility Yellow S Pr | 31tu59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Găng tay chống cắt MECHANIX SMP-C91-008 Khả năng hiển thị cao Màu vàng S Pr | AG2NPG 31TU59

MECHANIX Găng tay chống cắt SMP-C91-008 Màu vàng S Pr có khả năng hiển thị cao

Trong kho
Khoản mục: AG2NPG phần: SMP-C91-008Tham chiếu chéo: 31TU59
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
€78.34 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGăng tay cắt
Chống mài mòn
Chu kỳ mài mòn ANSILớn hơn 1000
ANSI Cắt GramLớn hơn 1500
ANSI P thủng NewtonsLớn hơn 60
Mức độ mài mòn ANSI / ISEA3
Mức cắt ANSI / ISEA4
Mức độ đâm thủng ANSI / ISEA5
Trở lại tài liệuTrekDry (R) / TPR
MàuHi-Vis màu vàng
Bạt taiHook và vòng lặp
CắtSáo
Cắt kháng
Chất liệu ngón tayDa tổng hợp, Armortex (R)
Kiểu ngón tayFull
TayPhải trái
Vật liệu đệm KnuckleTPR
Chiều dài10 "
Chất liệu lótArmorTex (R)
Chất liệu cọDa tổng hợp, Armortex (R)
Chống đâm thủng
Kích thước máyS
Vật liệu khâuNylon
Môi trường sử dụng được đề xuấtDầu khô / nhẹ
Kiểu ngón tay cáiSảnh
Trọng lượng máyTrung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS6216005820

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
Găng tay chống cắt MECHANIX SMP-C91-009 Khả năng hiển thị cao Màu vàng M Pr | AG2NPH 31TU60 SMP-C91-009M€78.34
Găng tay chống cắt MECHANIX SMP-C91-010 Khả năng hiển thị cao Màu vàng L Pr | AG2NPJ 31TU61 SMP-C91-010L€78.34
Găng tay chống cắt MECHANIX SMP-C91-011 Khả năng hiển thị cao Màu vàng Xl Pr | AG2NPK 31TU62 SMP-C91-011XL€78.34
Găng tay chống cắt MECHANIX SMP-C91-012 Khả năng hiển thị cao Màu vàng 2xl Pr | AG2NPL 31TU63 SMP-C91-0122XL€78.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MECHANIX Găng tay chống cắt SMP-C91-008 Màu vàng S Pr có khả năng hiển thị cao
€78.34 /đơn vị