Mcr Safety 200cx5 | Áo khoác Pvcpoly 0.35 cổ điển 49 mm Yello, 5xl | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MCR AN TOÀN 200CX5 Classic 0.35 mm PVCPoly 49 Coat Yello, 5XL | CU6QYX 26H508

MCR SAFETY 200CX5 Classic 0.35 mm PVCPoly 49 Áo màu vàng, 5XL

Trong kho
Vật phẩm: CU6QYX phần: 200CX5Tham chiếu chéo: 26H508

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€20.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo choàng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
MCR AN TOÀN 200CX3 Classic 0.35 mm PVCPoly 49 Coat Yello, 3XL | CU6QYV 26H448 200CX3€20.06
MCR AN TOÀN 200CX4 Classic 0.35 mm PVCPoly 49 Coat Yello, 4XL | CU6QYW 26H478 200CX4€19.81
MCR AN TOÀN 200CX6 Classic 0.35 mm PVCPoly 49 Coat Yello, 6XL | CU6QYY 26H540 200CX6€20.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MCR SAFETY 200CX5 Classic 0.35 mm PVCPoly 49 Áo màu vàng, 5XL
€20.55 /đơn vị