MCDONNELL & MILLER FS4-3T Công tắc dòng chất lỏng đa năng 160 Psi, SPDT
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Kích thước kết nối | 1 "/ 3/4" NPT |
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. | 300 F |
Max. Sức ép | 160 psi |
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 32 F |
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng. | 32 F |
Chuyển đổi Bao vây | NEMA 1 |
Loại chuyển đổi | Công tắc chụp ảnh ném đôi một cực |
Kiểu | 1/3 HP, Mục đích chung, Vận hành bằng điện |
điện áp | 120/240 |
Vật liệu ướt | Đồng thau, EPDM |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.