Mcdonnell & Miller Af-1 | 122800 | Công tắc luồng khí, đồng thau, Spdt 120/240 V | 4rc76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc dòng khí MCDONNELL & MILLER AF-1, bằng đồng thau, SPDT 120/240 V | AD9EDA 4RC76 / 122800

MCDONNELL & MILLER Công tắc dòng khí AF-1, Đồng thau, SPDT 120/240 V

Trong kho
Khoản mục: AD9EDA phần: AF-1Tham chiếu chéo: 4RC76 / 122800
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
€562.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc dòng chảy
Vật chấtCánh: Thép / Đồng thau, Con dấu: Thép / PTFE
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.300 F
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.32 F
Phạm vi vận tốc hoạt động (FPM)910 để 1610
Chuyển đổi Bao vâyNEMA 1
Loại chuyển đổiCông tắc chụp ảnh ném đôi một cực
điện áp120/240

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Kích thước ống (In.) (7-1 / 4)
  • Tối đa Vận tốc hoạt động (FPM) (2500)
  • McDonnell and Miller 122800 AF-1 là một công tắc luồng không khí một cực đơn, đôi với một cánh thép và con dấu. Nó có thể xử lý nhiệt độ ống dẫn lên đến 300 độ F và có phạm vi vận tốc hoạt động từ 910 - 1610 fpm.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MCDONNELL & MILLER Công tắc dòng khí AF-1, Đồng thau, SPDT 120/240 V
€562.92 /đơn vị