vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ MAYHEW 75127 Thanh Pinch Point 20 In | AE8KFT 6DKE6

MAYHEW TOOLS 75127 Thanh điểm kẹp 20 inch

Trong kho
Khoản mục: AE8KFT phần: 75127Tham chiếu chéo: 6DKE6
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
€51.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh điểm nhúm
Màumàu xám
đường kính3 / 4 "
Vật chấtThép CV
Chiều dài tổng thể20 "
Chiều rộng tổng thể3 / 4 "
Danh mục phụ Pry Barthanh kẹp
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
bề dầy3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8205595560
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhVật chấtChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểbề dầyGiá cả
MAYHEW TOOLS 75008 Thanh Pinch Đầu cong 7/8 x 36 In | AD6RBU 49C162 75008Kết thúc vụ nổ thép7 / 8 "Thép36 "1"1.25 "€87.50
MAYHEW TOOLS 75005 Thanh Pinch Đầu cong 3/4 x 30 In | AD6RBV 49C164 75005Kết thúc vụ nổ thép3 / 4 "Thép30 "7 / 8 "1"€60.95
MAYHEW TOOLS 75003 Thanh Pinch Đầu cong 3/4 x 24 In | AD6RBW 49C165 75003Kết thúc vụ nổ thép3 / 4 "Thép24 "7 / 8 "1"€50.45
CÔNG CỤ MAYHEW 75125 Thanh Pinch Point 14 In | AE8KFQ 6DKE4 75125màu xám5 / 8 "Thép CV14 "1 / 2 "1 / 2 "€24.14
CÔNG CỤ MAYHEW 75126 Thanh Pinch Point 16 In | AE8KFR 6DKE5 75126màu xám5 / 8 "Thép CV16 "5 / 8 "5 / 8 "€35.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAYHEW TOOLS 75127 Thanh điểm kẹp 20 inch
€51.57 /đơn vị