Mayhew 21001 | Pin Punch 4-1/2 Inch Chiều dài 3/32 Inch Bo thép đầu | 41gk34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAYHEW TOOLS 21001 Pin Punch Chiều dài 4-1/2 Inch 3/32 Inch Đầu thép BO | AH9UFR 41GK34

MAYHEW TOOLS 21001 Pin Punch Chiều dài 4-1/2 inch 3/32 inch Đầu thép BO

Trong kho
Khoản mục: AH9UFR phần: 21001Tham chiếu chéo: 41GK34

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€10.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcghim cú đấm
Xây dựngThép
Thiết kế1 mảnh
Hex5/16
Chiều dài4.5 "
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Kích thước mẹo3/32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Kết thúc oxit đen

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiTether có thểKích thước mẹoGiá cả
CÔNG CỤ MAYHEW 21401 Pin Punch Black 1/2 Inch Mẹo 3/4 x 10 Inch | AF7RJW 22KK71 214013 / 4 "10 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 2 "€22.17
CÔNG CỤ MAYHEW 21500 Pin Punch Black 1/8 Inch Mẹo 5/16 x 8 Inch | AF7RJX 22KK72 215005 / 16 "8"Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 8 "€14.96
CÔNG CỤ MAYHEW 21707 Pin Punch Steel Chiều dài 4 inch 1/4 Inch Mẹo | AH8CUY 38GN97 217073/84"Không có khả năng Tether1/4€8.57
CÔNG CỤ MAYHEW 71501 Pin Punch Steel 7-7/8 Inch Chiều dài 3/16 Inch Mẹo | AH8CUZ 38GN98 715013/87.875Không có khả năng Tether3/16€11.92
CÔNG CỤ MAYHEW 71500 Pin Punch Steel 7-7/8 Inch Chiều dài 1/8 Inch Mẹo | AH8CVF 38GP05 715005/167.875Không có khả năng Tether1/8€11.67
CÔNG CỤ MAYHEW 71504 Pin Punch Steel 7-7/8 Inch Chiều dài 3/8 Inch Mẹo | AH8CVK 38GP09 715041/27.875Không có khả năng Tether3/8€11.41
CÔNG CỤ MAYHEW 71503 Pin Punch Steel 7-7/8 Inch Chiều dài 5/16 Inch Mẹo | AH8CVL 38GP10 715037/167.875Không có khả năng Tether5/16€12.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAYHEW TOOLS 21001 Pin Punch Chiều dài 4-1/2 inch 3/32 inch Đầu thép BO
€10.20 /đơn vị