Mayhew 10605may | Mũi Đục Kim Cương 1/2 Inch X 7 Inch | 22kk56 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ MAYHEW 10605MAY Mũi đục kim cương 1/2 Inch x 7 Inch | AF7RJN 22KK56

MAYHEW TOOLS Đục điểm kim cương 10605MAY 1/2 inch x 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7RJN phần: 10605MAYTham chiếu chéo: 22KK56
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
€29.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục kim cương
Hex3 / 4 "
Chiều dài7"
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Kích thước máy1/2 x 7 "
Phong cáchĐiểm kim cương
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8205306000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Kết thúc oxit đen

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiKích thước máyTether có thểKích thước mẹoGiá cả
CÔNG CỤ MAYHEW 10600 Đục điểm kim cương 1/8 Inch x 5 Inch | AB6VJH 22KK55 106005 / 16 "5"1/8 x 5 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 8 "€15.23
CÔNG CỤ MAYHEW 10604 Mũi đục kim cương Thép 3/8 inch x 7 inch | AH9UEJ 41GK04 106045 / 8 "7"3 / 8 "Không có khả năng Tether3 / 8 "€26.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAYHEW TOOLS Đục điểm kim cương 10605MAY 1/2 inch x 7 inch
€29.43 /đơn vị