Mayhew 10501 | Mũi đục 3/16 inch Chiều dài nửa vòng 5-1/2 inch | 38gn84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ MAYHEW 10501 Đục 3/16 Inch Đầu dài 5-1/2 Inch Nửa Vòng | AH8CUK 38GN84

MAYHEW TOOLS 10501 Mũi đục 3/16 inch Chiều dài nửa vòng 5-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8CUK phần: 10501Tham chiếu chéo: 38GN84
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
€17.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục nửa tròn
Hex3 / 8 "
Chiều dài5.5 "
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Kích thước máy3 / 16 "
Phong cáchNửa vong
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Kích thước mẹo3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
CÔNG CỤ MAYHEW 10500 Đục 1/8 Inch Đầu 5-1/4 Inch Dài Nửa Vòng | AH8CUJ 38GN83 105005 / 16 "5.25 "1 / 8 "1 / 8 "€16.49
CÔNG CỤ MAYHEW 10502MAY Đục 1/4 Inch Đầu 5-3/4 Inch Dài Nửa Vòng | AH8CUL 38GN85 10502 THÁNG XNUMX3 / 8 "5.75 "1 / 4 "1 / 4 "€19.11
CÔNG CỤ MAYHEW 10504 Đục 3/8 Inch Đầu 7-1/4 Inch Dài Nửa Vòng | AH8CUM 38GN86 105045 / 8 "7.25 "3 / 8 "3 / 8 "€24.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAYHEW TOOLS 10501 Mũi đục 3/16 inch Chiều dài nửa vòng 5-1/2 inch
€17.86 /đơn vị