Maxxima M844282-a | Hàng hóa nhẹ hình chữ nhật mờ | 34tg97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAXXIMA M844282-A Đèn chở hàng hình chữ nhật mờ | AG4VCH 34TG97

MAXXIMA M844282-A Hình chữ nhật mờ chở hàng nhẹ

Trong kho
Khoản mục: AG4VCH phần: M844282-ATham chiếu chéo: 34TG97
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
€153.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁnh sáng hàng hóa
Vật liệu cơ bảnThép
Vẽ hiện tạiChào 930mA, Lo 370mA
Độ sâu1-1 / 10 "
Chiều cao2 2 / 5 "
Màu nhà ởĐen
Vật liệu vỏNhôm
Loại đènLED
Chiều dài19 2 / 5 "
màu ống kínhBị mờ
Thiết kế ống kínhRectangular
Lens MaterialAcrylic
Khai sáng sản phẩmHI 550 / LO 250 Lumen
Gắn kếtDấu ngoặc
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8512202080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhmàu ống kínhVật liệu cơ bảnVẽ hiện tạiLens MaterialKhai sáng sản phẩmGắn kếtĐộ sâuChiều caoGiá cả
Đèn chở hàng MAXXIMA M84438 1000 Lumens Hình chữ nhật trong suốt | AG4VCJ 34TG99 M84438Trong sángpolycarbonate1.1Apolycarbonate1000 LumensBề mặt1-1 / 5 "4 2 / 3 "€197.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAXXIMA M844282-A Hình chữ nhật mờ chở hàng nhẹ
€153.79 /đơn vị