MAXXIMA M63347 Đèn dự phòng 9 Led 6 x 3 Inch hình bầu dục màu trắng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Sao lưu đèn |
Màu | trắng |
Đánh giá hiện tại | 180mA |
Độ sâu | 1.875 " |
Chiều cao | 2.187 " |
Đời sống đèn | 100,000 giờ. |
Loại đèn | LED |
Vật chất | polycarbonate |
Kiểu lắp | Grommet |
Số lượng bóng đèn | 9 |
Hình dạng | Oval |
Loại chấm dứt | Đầu nối PL-3 |
Kiểu | 9 điốt |
Bóng đèn Volt | 12.8 |
Chiều rộng | 6" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.4 |
Mã HS | 8512204040 |
Quốc gia | KR |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.