Maxim 288-303 | Xi lanh thủy lực 1-1/2 inch lỗ khoan 10 inch | 6fdd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAXIM 288-303 Xi lanh thủy lực 1-1 / 2 Inch Đường kính 10 inch | AE8TAD 6FDD3

MAXIM 288-303 Xi lanh thủy lực 1-1/2 inch Đường kính 10 inch Đột quỵ

Trong kho
Khoản mục: AE8TAD Mẫu: 288-303Tham chiếu chéo: 6FDD3
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
€224.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXi lanh thủy lực
Đường kính lỗ khoan.1-1 / 2 "
Kết thúcĐen
Max. Sức ép3000 psi
Ghim Dia.3 / 4 "
Vật liệu pistonSắt dễ uốn
Pít-tôngĐộ bền kéo cao
Kích thước cổng#4 SAE
Rút lại18 Trong.
Que Dia.1"
Thanh niêm phongPolypak
cú đánh10 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 220
Tie RodsCường độ cao
ốngThép mài dũa chính xác
KiểuPhong cách hàn kép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.72
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)55.63
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8412210015
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Ghim Dia.Kích thước cổngQue Dia.cú đánhGiá cả
MAXIM 288-300 Xi lanh thủy lực 1-1 / 2 Inch Đường kính 4 inch | AE8TAA 6FDD0 288-3001-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"4"€184.70
MAXIM 288-301 Xi Lanh Thủy Lực Tác Động Kép, 1-1/2 Lỗ Khoan, 6 Hành Trình | AE8TAB 6FDD1 288-3011-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"6"€196.80
MAXIM 288-302 Xi lanh thủy lực 1-1 / 2 inch Đường kính 8 inch | AE8TAC 6FDD2 288-3021-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"8"€209.32
MAXIM 288-305 Xi lanh thủy lực 1-1 / 2 inch Đường kính 14 inch | AE8TAF 6FDD5 288-3051-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"14 "€198.87
MAXIM 288-306 Xi lanh thủy lực 1-1 / 2 inch Đường kính 16 inch | AE8TAG 6FDD6 288-3061-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"16 "€255.75
MAXIM 288-307 Xi lanh thủy lực 2 inch Bore 4 inch Stroke | AE8TAJ 6FDD8 288-3072"1"#6 SAE1-1 / 4 "4"€272.48
MAXIM 288-308 Xi lanh thủy lực 2 inch Đường kính 6 inch | AE8TAK 6FDD9 288-3082"1"#6 SAE1-1 / 4 "6"€237.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAXIM 288-303 Xi lanh thủy lực 1-1/2 inch Đường kính 10 inch Đột quỵ
€224.70 /đơn vị