MAXI-LIFT TTLP14X8 PO Xô thang máy cấu hình thấp, Chiều dài 14 7/8 inch, Chiều sâu 8 1/4 inch, Polyetylen, Màu cam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng xếp chồng |
Kích thước Bolt | 5 / 16 " |
Màu | trái cam |
Độ sâu | 6 3 / 4 " |
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.) | 3" |
Chiều dài | 14 7 / 8 " |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng lỗ | 5 |
Chiếu | 8 7 / 8 " |
Chiều dày | 0.5 " |
Công suất nước | 436.8 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước Bolt | Độ sâu | Chiều dài | Số lượng lỗ | Chiếu | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTLP06X5 PO | 1 / 4 " | 4" | 6 5 / 8 " | 2 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | €12.63 | RFQ
|
TTLP07X5 PO | 1 / 4 " | 4" | 7 5 / 8 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | €13.70 | RFQ
|
TTLP08X5 PO | 1 / 4 " | 4" | 8 5 / 8 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | €14.69 | RFQ
|
TTLP08X6 PO | 1 / 4 " | 5" | 8 5 / 8 " | 3 | 6 7 / 8 " | 0.4 " | €18.45 | RFQ
|
TTLP09X5 PO | 1 / 4 " | 4" | 9 5 / 8 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | €15.59 | RFQ
|
TTLP09X6 PO | 1 / 4 " | 5" | 9 5 / 8 " | 3 | 6 7 / 8 " | 0.4 " | €19.41 | RFQ
|
TTLP10X5 PO | 1 / 4 " | 4" | 10 5 / 8 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | €16.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.