MAXI-LIFT TTCCLP20X10 PO Xô thang máy cấu hình thấp, Chiều dài 21 inch, Độ sâu 8 3/4 inch, Polyetylen, Màu cam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng xếp chồng |
Kích thước Bolt | 3 / 8 " |
Màu | trái cam |
Độ sâu | 8 3 / 4 " |
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.) | 3 1 / 2 " |
Chiều dài | 21 " |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng lỗ | 6 |
Chiếu | 11 1 / 2 " |
Chiều dày | 0.7 " |
Công suất nước | 1005 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước Bolt | Độ sâu | Chiều dài | Số lượng lỗ | Chiếu | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTCCLP10X7 PO | 5 / 16 " | 5 3 / 4 " | 10 7 / 8 " | 3 | 8 1 / 8 " | 0.5 " | €24.93 | RFQ
|
TTCCLP11X7 PO | 5 / 16 " | 5 3 / 4 " | 11 7 / 8 " | 4 | 8 1 / 8 " | 0.5 " | €25.12 | RFQ
|
TTCCLP12X7 PO | 5 / 16 " | 5 3 / 4 " | 12 7 / 8 " | 4 | 8 1 / 8 " | 0.5 " | €25.32 | RFQ
|
TTCCLP12X8 PO | 5 / 16 " | 6 3 / 4 " | 12 7 / 8 " | 4 | 9 1 / 4 " | 0.55 " | €34.18 | RFQ
|
TTCCLP13X7 PO | 5 / 16 " | 5 3 / 4 " | 13 7 / 8 " | 4 | 8 1 / 8 " | 0.5 " | €26.41 | RFQ
|
TTCCLP14X7 PO | 5 / 16 " | 5 3 / 4 " | 14 7 / 8 " | 5 | 8 1 / 8 " | 0.5 " | €27.51 | RFQ
|
TTCCLP14X8 PO | 5 / 16 " | 6 3 / 4 " | 14 7 / 8 " | 5 | 9 1 / 4 " | 0.55 " | €35.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.