MAXI-LIFT Xô thang máy TTCC14X8 PO, Chiều dài 14 7/8 inch, Chiều sâu 8 7/8 inch, Polyetylen, Màu cam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng xếp chồng |
Kích thước Bolt | 5 / 16 " |
Màu | trái cam |
Độ sâu | 8 7 / 8 " |
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.) | 3" |
Chiều dài | 14 7 / 8 " |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng lỗ | 5 |
Chiếu | 9 1 / 4 " |
Chiều dày | 0.55 " |
Công suất nước | 430 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước Bolt | Độ sâu | Chiều dài | Số lượng lỗ | Chiếu | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTCC11X7 PO | 5 / 16 " | 6 7 / 8 " | 11 7 / 8 " | 4 | 8 1 / 8 " | 0.5 " | €22.79 | RFQ
|
TTCC12X7 PO | 5 / 16 " | 6 7 / 8 " | 12 7 / 8 " | 4 | 8 1 / 8 " | 0.5 " | €23.02 | RFQ
|
TTCC12X8 PO | 5 / 16 " | 8 7 / 8 " | 12 7 / 8 " | 4 | 9 1 / 4 " | 0.55 " | €31.68 | RFQ
|
TTCC13X7 PO | 5 / 16 " | 6 7 / 8 " | 13 7 / 8 " | 4 | 8 1 / 8 " | 0.5 " | €24.10 | RFQ
|
TTCC14X7 PO | 5 / 16 " | 6 7 / 8 " | 14 7 / 8 " | 5 | 8 1 / 8 " | 0.5 " | €25.17 | RFQ
|
TTCC16X7 PO | 5 / 16 " | 6 7 / 8 " | 16 7 / 8 " | 6 | 8 1 / 8 " | 0.5 " | €29.08 | RFQ
|
TTCC16X8 PO | 5 / 16 " | 8 7 / 8 " | 16 7 / 8 " | 6 | 9 1 / 4 " | 0.55 " | €35.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.