MAXI-LIFT STAXLP12X7 PW Xô thang máy cấu hình thấp, Chiều dài 12 15/16 inch, Chiều sâu 6 inch, Polyetylen, Màu trắng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng xếp chồng |
Kích thước Bolt | 5 / 16 " |
Màu | trắng |
Độ sâu | 6" |
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.) | 3 3 / 8 " |
Chiều dài | 12 15 / 16 " |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng lỗ | 4 |
Chiếu | 7 15 / 16 " |
Chiều dày | 0.38 " |
Công suất nước | 296 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước Bolt | Độ sâu | Chiều dài | Số lượng lỗ | Chiếu | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAXLP05X4 PW | 1 / 4 " | 3 1 / 2 " | 5 5 / 8 " | 2 | 4 5 / 8 " | 0.32 " | €11.67 | RFQ
|
STAXLP06X4 PW | 1 / 4 " | 3 1 / 2 " | 6 5 / 8 " | 2 | 4 5 / 8 " | 0.32 " | €13.03 | RFQ
|
STAXLP06X5 PW | 1 / 4 " | 4" | 6 3 / 4 " | 2 | 5 3 / 4 " | 0.35 " | €14.26 | RFQ
|
STAXLP07X4 PW | 1 / 4 " | 3 1 / 2 " | 7 5 / 8 " | 3 | 4 5 / 8 " | 0.32 " | €13.47 | RFQ
|
STAXLP07X5 PW | 1 / 4 " | 4" | 7 3 / 4 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.35 " | €15.52 | RFQ
|
STAXLP08X5 PW | 1 / 4 " | 4" | 8 3 / 4 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.35 " | €16.59 | RFQ
|
STAXLP08X6 PW | 1 / 4 " | 4 7 / 8 " | 8 11 / 16 " | 3 | 6 7 / 8 " | 0.36 " | €20.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.