MAXI-LIFT STAX07X5 PW Xô thang máy, Chiều dài 7 3/4 inch, Chiều sâu 5 inch, Polyetylen, Màu trắng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng xếp chồng |
Kích thước Bolt | 1 / 4 " |
Màu | trắng |
Độ sâu | 5" |
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.) | 2 5 / 8 " |
Chiều dài | 7 3 / 4 " |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng lỗ | 3 |
Chiếu | 5 3 / 4 " |
Chiều dày | 0.35 " |
Công suất nước | 85 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước Bolt | Độ sâu | Chiều dài | Số lượng lỗ | Chiếu | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAX04X3 PW | 1 / 4 " | 2 7 / 8 " | 4 1 / 4 " | 2 | 3 5 / 8 " | 0.25 " | €9.45 | RFQ
|
STAX05X4 PW | 1 / 4 " | 4" | 5 5 / 8 " | 2 | 4 5 / 8 " | 0.32 " | €10.54 | RFQ
|
STAX06X4 PW | 1 / 4 " | 4" | 6 5 / 8 " | 2 | 4 5 / 8 " | 0.32 " | €11.68 | RFQ
|
STAX06X5 PW | 1 / 4 " | 5" | 6 3 / 4 " | 2 | 5 3 / 4 " | 0.35 " | €12.91 | RFQ
|
STAX07X4 PW | 1 / 4 " | 4" | 7 5 / 8 " | 3 | 4 5 / 8 " | 0.32 " | €12.17 | RFQ
|
STAX08X5 PW | 1 / 4 " | 5" | 8 3 / 4 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.35 " | €15.26 | RFQ
|
STAX08X6 PW | 1 / 4 " | 6 1 / 8 " | 8 11 / 16 " | 3 | 6 7 / 8 " | 0.36 " | €19.46 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.