MAXI-LIFT HD06X4 PR Xô thang máy, Chiều dài 6 1/4 inch, Chiều sâu 4 inch, Polyetylen, Màu đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng xếp chồng |
Kích thước Bolt | 1 / 4 " |
Màu | đỏ |
Độ sâu | 4" |
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.) | 4 3 / 8 " |
Chiều dài | 6 1 / 4 " |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng lỗ | 2 |
Chiếu | 4 1 / 2 " |
Chiều dày | 0.3 " |
Công suất nước | 44.2 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước Bolt | Độ sâu | Chiều dài | Số lượng lỗ | Chiếu | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD05X4 PR | 1 / 4 " | 4" | 5 1 / 4 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.3 " | €8.95 | RFQ
|
HD06X5 PR | 1 / 4 " | 5" | 6 3 / 8 " | 2 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | €9.12 | RFQ
|
HD07X4 PR | 1 / 4 " | 4" | 7 1 / 4 " | 3 | 4 1 / 2 " | 0.3 " | €9.35 | RFQ
|
HD07X5 PR | 1 / 4 " | 5" | 7 3 / 8 " | 3 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | €10.57 | RFQ
|
HD08X5 PR | 1 / 4 " | 5" | 8 3 / 8 " | 3 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | €11.59 | RFQ
|
HD08X6 PR | 1 / 4 " | 6" | 8 3 / 8 " | 3 | 6 5 / 8 " | 0.3 " | €10.63 | RFQ
|
HD09X5 PR | 1 / 4 " | 5" | 9 3 / 8 " | 3 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | €8.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.