MAUDLIN PRODUCTS MSC009-20 Shim có rãnh, Gói thay thế, C .009 x 4 x 4 inch, PK 20
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | miếng chêm có rãnh |
Chiều dài | 4" |
Vật chất | Thép không gỉ 302 / 304 |
Số lượng các mảnh | 20 chiếc. |
Chiều rộng khe | 1 1 / 4 " |
bề dầy | 0.009 " |
Chiều rộng | 4" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Số lượng các mảnh | Độ cứng Rockwell | Chiều rộng khe | tâm trạng | bề dầy | Độ dày dung sai | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC001-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.25 " | Đầy khó khăn | 0.025mm | +/- 0.0001 " | €70.81 | |
MSC002-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.25 " | Đầy khó khăn | 0.051mm | +/- 0.0001 " | €60.55 | |
MSC003-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.25 " | Đầy khó khăn | 0.076mm | +/- 0.0002 " | €66.53 | |
MSC004-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.25 " | Đầy khó khăn | 0.102mm | +/- 0.0002 " | €60.55 | |
MSC005-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.25 " | Đầy khó khăn | 0.127mm | +/- 0.0003 " | €60.55 | |
MSC010-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.25 " | Đầy khó khăn | 0.254mm | +/- 0.0005 " | €64.89 | |
MSC015-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.25 " | Đầy khó khăn | 0.381mm | +/- 0.0005 " | €88.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.