Maudlin Products 316-020-6-50 | Kho Shim 2nzx4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM MAUDLIN 316-020-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.508 mm | AC2YFM2NZX4

MAUDLIN PRODUCTS Cuộn Shim 316-020-6-50, 316 SS, 6 x 50 inch x 0.508 mm

Trong kho
Khoản mục: AC2YFM phần: 316-020-6-50Tham chiếu chéo: 2NZX4
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
€128.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chất316 thép không gỉ
Độ cứng RockwellB88
Kích thước máy6 x 50 "
tâm trạngNung
Độ bền kéo80000 psi
bề dầy0.508mm
Độ dày dung sai+/- 0.0005 "
KiểuLăn
Dung sai chiều rộng+/- 0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS7220120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máybề dầyĐộ dày dung saiDung sai chiều rộngGiá cả
SẢN PHẨM MAUDLIN 316-002-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.051 mm | AC2YFE 2NZW6 316-002-6-506 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€35.84
SẢN PHẨM MAUDLIN 316-003-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.076 mm | AC2YFF 2NZW7 316-003-6-506 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€41.08
SẢN PHẨM MAUDLIN 316-004-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.102 mm | AC2YFG 2NZW8 316-004-6-506 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€44.91
SẢN PHẨM MAUDLIN 316-005-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.127 mm | AC2YFH 2NZW9 316-005-6-506 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€45.45
SẢN PHẨM MAUDLIN 316-007-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.178 mm | AC2YFJ 2NZX1 316-007-6-506 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€66.02
SẢN PHẨM MAUDLIN 316-010-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.254 mm | AC2YFK 2NZX2 316-010-6-506 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€68.20
SẢN PHẨM MAUDLIN 316-015-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 Inch x 0.381 mm | AC2YFL 2NZX3 316-015-6-506 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€102.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS Cuộn Shim 316-020-6-50, 316 SS, 6 x 50 inch x 0.508 mm
€128.52 /đơn vị