Matco-norca Gsnag3 | Vòng đệm Aramid dày 3 inch 1/16 inch | 5wlz9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng đệm MATCO-NORCA GSNAG3 Aramid dày 3 inch 1/16 inch | AE7BJE 5WLZ9

MATCO-NORCA Vòng đệm GSNAG3 Vòng đệm dày 3 inch 1/16 inch Aramid

Trong kho
Khoản mục: AE7BJE phần: GSNAG3Tham chiếu chéo: 5WLZ9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€19.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGasket
MàuMàu xanh da trời
Bên trong Dia.3.375 "
Vật chấtSợi Aramid với chất kết dính nitrile
Max. Sức ép1595 PSI
Có thể phát hiện kim loại
Bên ngoài Dia.5.375 "
Kích thước đường ống3"
Nhiệt độ. Phạm vi-100 đến 750 độ
bề dầy1 / 16 "
KiểuNhẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS4016935010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Max. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
Vòng đệm MATCO-NORCA GSNAG2 Aramid dày 2 inch 1/16 inch | AE7BJC 5WLZ7 GSNAG22-5 / 16 "150 psi4.125 "2"-100 đến 700 độ€17.94
Vòng Đệm MATCO-NORCA GSNAG2.5 2 1/2 Inch 1/16 Aramid Dày | AE7BJD 5WLZ8 GSNAG2.52.187 "150 psi4.875 "2.5 "-100 đến 700 độ€18.86
Vòng đệm MATCO-NORCA GSNAG4 Aramid dày 4 inch 1/16 inch | AE7BJF 5WMA0 GSNAG44.375 "150 psi6.875 "4"-100 đến 700 độ€33.63
Vòng đệm MATCO-NORCA GSNAG5 Aramid dày 5 inch 1/16 inch | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187 "150 psi7.75 "5"-100 đến 700 độ€51.65
Vòng đệm MATCO-NORCA GSNAG6 Aramid dày 6 inch 1/16 inch | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5 "150 psi8.75 "6"-100 đến 700 độ€52.47
Vòng đệm MATCO-NORCA GSNAG8, Kích thước ống 8", Độ dày 1/16", Sợi Aramid | AE7BJJ 5WMA3 GSNAG88.5 "150 psi11 "8"-100 đến 700 độ€59.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MATCO-NORCA Vòng đệm GSNAG3 Vòng đệm dày 3 inch 1/16 inch Aramid
€19.27 /đơn vị