Master Products Hs-0750saehzybaggr | Máy Giặt 6pu26 Sae | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER Products HS-0750SAEHZYBAGGR Máy giặt phẳng, cỡ 3/4 inch, Màu vàng, Kẽm, 20Pk | AF2BHE 6PU26

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR Vòng đệm phẳng, Kích thước 3/4 inch, Màu vàng, Kẽm, 20Pk

Trong kho
Khoản mục: AF2BHE phần: HS-0750SAEHZYBAGGRTham chiếu chéo: 6PU26
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
€17.18 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt SAE
MàuMàu vàng
Kết thúcVàng kẽm
Phù hợp với kích thước bu lông3 / 4 "
Bên trong Dia.13 / 16 "
Vật chấtThông qua thép cứng
Bên ngoài Dia.1 15 / 32 "
Độ cứng RockwellRC38 đến 45
bề dầy0.122 đến 0.177 "
KiểuSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318220000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0750SAEHZYBAGGR Vòng đệm phẳng, Kích thước 3/4 inch, Màu vàng, Kẽm, 20Pk
€17.18 /đóng gói